Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
2J109257
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
Ripca zmršťovacie hadičky čierne 3/8 5m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2J109257
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.64
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (m)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.64
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (m)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
9.5
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
4.7
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Menovitý priemer palec
3/8 palca
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
Zobraziť
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2J109257
EAN
8712734016869
UBB
500644364266
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS95B-5