Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
8F864630
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
Ripca zmršťovacie hadičky červené 1/8 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F864630
Farba
Red
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
3.2
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
1.6
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Menovitý priemer palec
1/8 palca
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS32R-5