text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia rúrka 38,1-19,1 mm žltá 2:1 5m


Položka č. 3E622881
Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 31.8
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 31.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 15.9
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 3E622881
EAN 8712734074081
UBB 500640724604
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS381Y-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.