Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Brands
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
9I110917
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
Ripca zmršťovacia rúrka 12,7-6,4 mm červená 2:1 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9I110917
Farba
Red
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12.7
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
6.4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I110917
EAN
8712734016616
UBB
500640718010
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS127R-5