Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Brands
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
0J859975
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
Ripca zmršťovacia hadička 9,0-3,0 mm čierna 3:1 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0J859975
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.7
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.7
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
9
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
3
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J859975
EAN
8712734142896
UBB
500640715875
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSB090030-5