Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
4Y429227
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
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm modrá 2:1 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Y429227
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
4.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
2.4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y429227
EAN
8712734071752
UBB
500640725692
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS48U-5