text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm červená 2:1 5m


Položka č. 1L405899
Farba Red
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 4.8
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 2.4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 1L405899
EAN 8712734054786
UBB 500640725288
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS48R-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.