Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
8K537386
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
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-1,6 mm čierna 3:1 5m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8K537386
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.66
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.66
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
1.6
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K537386
EAN
8712734142797
UBB
500640715206
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSB048016-5