text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm žltá 2:1 5m


Položka č. 3O276916
Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 4.8
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 2.4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 3O276916
EAN 8712734071684
UBB 500640726013
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS48Y-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.