text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia hadička 3,0-1,0 mm červená 3:1 5m


Položka č. 8Z181517
Farba Red
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.55
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.55
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 3
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 1
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 8Z181517
EAN 8712734142766
UBB 500640717020
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSR030010-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.