text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia hadička 24,0 - 8,0 mm žltá 2m


Položka č. 5F849053
Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 2
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 2
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 24
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 8
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Áno
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 5F849053
EAN 8712734109684
UBB 500641924740
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSY240080-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.