Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
8S749801
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
Ripca zmršťovacia hadička 24,0 - 8,0 mm čierna HSSA24B- 0,8 mm - 1,5 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8S749801
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
1.5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
1.5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
24
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
8
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S749801
EAN
8712734086435
UBB
500644365099
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA24B-1.5