text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vysokovýkonné relé 12V 120A 4-pólové VYSOKOVÝKONNÉ RELÉ 12V 120A 4P


Položka č. 6N359474
Menovitý prúd (A) 120
S odnímateľnými svorkami Nie
Typ spínacieho kontaktu Jediný kontakt
Kompletný so zásuvkou Nie
Typ elektrického pripojenia Iné
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V) 12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V) 12 - 12
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 120
S odnímateľnými svorkami Nie
Typ spínacieho kontaktu Jediný kontakt
Kompletný so zásuvkou Nie
Typ elektrického pripojenia Iné
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V) 12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V) 12 - 12
S LED indikáciou Nie
Typ pripojenia pomocného obvodu Ploché zásuvné pripojenie
Typ napätia pre ovládanie DC
Počet kontaktov ako normálne otvorený kontakt 1
Značka Ripca
HS kód 85363030
Type High Performance Relay

Čísla materiálu

Položka č. 6N359474
EAN 8712734076689
UBB 500640188693
UNSPSC 39122300
Číslo materiálu výrobcu 2252-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.