text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 5,3 mm 100 kusov


Numéro d'article 8P677087
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22.5
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Emballé par 1

Spécifications

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22.5
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5.3
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11.5
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P677087
EAN 8712734009366
UBB 500644330275
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 665BLU-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.