Zmršťovacie konektory
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Zmršťovacie konektory
9H099340
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
Ripca Vidlicové káblové oko s lisovacou objímkou 4,0-6,0 mm² žlté Ø 5,3 mm 50 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H099340
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
33.5
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Yellow
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
33.5
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Yellow
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
5.3
Rozsah AWG
12 - 10
Menovitý prierez (mm²)
4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Značka
Ripca
Type
Spade Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H099340
EAN
8712734010423
UBB
500644339029
UNSPSC
39121723
Číslo materiálu výrobcu
B1062503-50