text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 5,3 mm 50 kusov


Položka č. 0S148051
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5.3
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12.7
Značka Ripca
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0S148051
EAN 8712734009854
UBB 500644331836
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 685YLW-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.