text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 5,3 mm 500 kusov

Na objednávku
44,12 €
52,94 € Vrátane DPH
Položka č. 1W357098
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 26.7
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5.3
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12.7
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 1W357098
EAN 8712734047764
UBB 500641076962
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 685YLW-500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.