Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
3A880824
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
Ripca Vidlicové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 5,3 mm 100 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A880824
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
22
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
22
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
5.3
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
11.5
Značka
Ripca
Type
Fork Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A880824
EAN
8712734019310
UBB
500641062921
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
645NRED-100