text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 3,7 mm 50 kusov


Položka č. 6M575072
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22
Tvar príruby Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.7
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11.5
Značka Ripca
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 6M575072
EAN 8712734008482
UBB 500641061931
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 643RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.