text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Viacnásobný konektor biely samec 8-pólový 10 ks


Položka č. 7L540208
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 8
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 8
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Multiple Connector Male

Čísla materiálu

Položka č. 7L540208
EAN 8712734033668
UBB 500644386616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWP8-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.