text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ripca ukončovací konektor „francúzsky“ 50,0 mm² modrý 1000 kusov


Položka č. 7W189935
Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 20
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 50
Pre káble odolné voči skratu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 20
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 50
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polyamide (PA)
Veľkosť AWG 1
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 7W189935
EAN 8712734050412
UBB 500640628003
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu CET500-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.