Neizolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Neizolované konektory
1K767453
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
Ripca Term pin 3 5550 1,5 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1K767453
Typ kontaktu
Kolík
Materiál kontaktnej plochy
Cín
Dĺžka pásu (mm)
22.7
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²)
0.5 - 1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ kontaktu
Kolík
Materiál kontaktnej plochy
Cín
Dĺžka pásu (mm)
22.7
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²)
0.5 - 1.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²)
0.5 - 1.5
Kontakt s materiálom
Mosadz
Značka
Ripca
Type
Male Pin Contact
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K767453
EAN
8712734060329
UBB
500644308255
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3-5550-100