Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Brands
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
2S152543
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
Ripca Teplom zmršťovateľný rukáv 12,7 6,4 mm žltá/zelená 100 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S152543
Farba
Yellow
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka
100
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Yellow
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka
100
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12.7
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
6.4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S152543
EAN
8712734157975
UBB
500640718846
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS127Y/G-100