text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-prípojka 100 ks


Položka č. 9X821865
Dizajn T kus s bočným dielom
Ochrana povrchu Iné
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn T kus s bočným dielom
Ochrana povrchu Iné
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Iné
Trieda kvality Iné
Materiál Iné
Typ vstupu so zametaním (s vnútorným polomerom) Nie
Hlavná farba kovania čierna
S uzáverom Nie
S tesniacimi krúžkami/tesneniami Nie
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Pripojenie s menovitým priemerom 3 Iné
Menovitý priemer pripojenia 4 Iné
Prípojka 3 Iné
Prípojka 4 Iné
Vonkajší priemer potrubia pripojenie 1 (mm) 13
Pripojenie vonkajšieho priemeru potrubia 2 (mm) 9
Pripojenie vonkajšieho priemeru potrubia 3 (mm) 9
Vonkajší priemer pripojenia potrubia 4 (mm) 9
S nárazníkovým čapom Nie
Značka kvality FM Nie
Značka kvality UL Nie
Značka kvality ULC Nie
Značka kvality LPCB Nie
Redukcia Nie
Pripojenie s menovitým priemerom 1 Iné
Povrchová úprava Iné
Špecifický systém Nie
Viacdielny Nie
Certifikát DIN-CERTCO Nie
Značka kvality VdS Nie
So schválením pre TÜV Nie
Certifikát KIWA Nie
Značka kvality Gastec Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS Nie
Značka Ripca
Type T-Connector

Čísla materiálu

Položka č. 9X821865
EAN 8712734114206
UBB 500641930929
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu T13999-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.