Káblové koncovky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Káblové koncovky
0N498909
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
Ripca svorkovnica „francúzska“ 0,75 mm² modrá 1000 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0N498909
Farba
Modrá
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
0.75
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Dĺžka objímky (mm)
8
Izolácia
Áno
Bezhalogénové
Nie
Typ konštrukcie
Štandartné
Menovitý prierez (mm²)
0.75
Pre káble odolné voči skratu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
S identifikačnou vlajkou
Nie
Izolačný materiál
Polyamide (PA)
Veľkosť AWG
18
Značka
Ripca
Type
End Connector
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0N498909
EAN
8712734050351
UBB
500640626858
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
CET075-1000