Standardné čepelové poistky
Všetky kategórie
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické súčiastky
Poistky, držiaky poistiek a relé
Poistky a držiaky
Standardné čepelové poistky
8K956841
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
Ripca Standard Náhradná poistka 2A sivá 10 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K956841
Menovitý prúd (A)
2
Šírka
5.2
Typ prúdu
DC
Uvoľňovacia charakteristika
Iné
Farebný kód
Sivá
Dĺžka (mm)
19.2
Menovité napätie DC (V)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
2
Šírka
5.2
Typ prúdu
DC
Uvoľňovacia charakteristika
Iné
Farebný kód
Sivá
Dĺžka (mm)
19.2
Menovité napätie DC (V)
32
Transparentné
Nie
Značka
Ripca
Type
Micro Blade Fuse
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K956841
EAN
8712734001087
UBB
500640767439
UNSPSC
09121624
Číslo materiálu výrobcu
MCS4002-1