Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
6K940869
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
Ripca zmršťovacie hadičky 18,0-6,0 mm modré 3m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6K940869
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
3
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
3
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
18
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
6
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6K940869
EAN
8712734109653
UBB
500641923916
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSU180060-3