Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
9C338405
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
Zmršťovacia bužírka Ripca 18,0-6,0 mm čierna 3:1 s lepiacou vložkou 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C338405
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
18
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
6
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
3926909790
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C338405
EAN
8712734036508
UBB
500644364837
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA18B-5