Zmršťovacie konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Zmršťovacie konektory
4M884791
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
Ripca Plochý konektor s teplom zmršťovacou bužírkou 0,5-1,5 mm² červená 6,3x0,8 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4M884791
Dizajn
Zástrčka
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
34
Tvar príruby
Plochý špendlíkový tvar
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zástrčka
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
34
Tvar príruby
Plochý špendlíkový tvar
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Rozmery zástrčky
Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál
Iné
Rozsah AWG
22 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.34 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Tvar puzdra
Long
Podľa DIN
Nie
Značka
Ripca
Type
Flat Connector
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M884791
EAN
8712734010454
UBB
500644339698
UNSPSC
39121723
Číslo materiálu výrobcu
B1064631-100