text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin konektor 1,5-2,5 mm² modrý Ø 1,9 mm 50 kusov


Artículo No. 1L183591
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Embalado por 1

Especificaciones

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 1.9
Značka Ripca
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Números de artículo

Artículo No. 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 564BLU-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.