text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin konektor 1,5-2,5 mm² modrý Ø 1,9 mm 50 ks


Položka č. 9U205774
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 19.8
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 1.9
Značka Ripca
Type Pin Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 9U205774
EAN 8712734009199
UBB 500641055917
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 621BLU-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.