Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
0C575696
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
Ripca Pin konektor 1,5-2,5 mm² modrý Ø 1,9 mm 100 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C575696
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
19.8
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
19.8
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Materiál
Meď
Rozsah AWG
16 - 14
Menovitý prierez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
9.8
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm)
1.9
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C575696
EAN
8712734009182
UBB
500644326075
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
621BLU-100