text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ripca Okrúhly konektor s teplom zmršťovacími hadičkami 1,5-2,5 mm² modrý Ø 6,0 mm 100 ks


Položka č. 7B395793
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 33
Max. prúd (Imax) (A) 18
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 33
Max. prúd (Imax) (A) 18
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Iné
Rozmer skrutky (metrický) 5
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Nie
Vhodné pre ploché vodiče Nie
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Nie
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Tvar puzdra Krátky
Podľa DIN Nie
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 6
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 7B395793
EAN 8712734036805
UBB 500641126882
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1067502-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.