text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Okrúhly konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 4,0 mm 100 kusov


Položka č. 5C760014
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 21.5
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 21.5
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.7
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 5C760014
EAN 8712734008154
UBB 500644322017
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 547RED-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.