Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
7S581886
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
Ripca Okrúhly konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 4,0 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S581886
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
21.5
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Izolácia
Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm)
21.5
Tvar príruby
Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
4.7
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
11
Značka
Ripca
Type
Bullet Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S581886
EAN
8712734098971
UBB
500641037527
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
547NRED-100