text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple konektor biely samica 1-pin 10 kusov


Položka č. 5H149725
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 1
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 1
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Multiple Connector Female

Čísla materiálu

Položka č. 5H149725
EAN 8712734016333
UBB 500644386871
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWS1-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.