text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Connector biely samec 2-pólový 10 ks


Položka č. 0T784896
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 2
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu Biela
Počet pólov 2
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Multiple Connector Male

Čísla materiálu

Položka č. 0T784896
EAN 8712734016272
UBB 500644385881
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWP2-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.