Spínače
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
Poistky, držiaky poistiek a relé
Relé
9X763225
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
Ripca Mini relé otvorené 2x 12V 2x 30A 2x 4-pólové mini relé O 12V 30A 4PIN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X763225
Menovitý prúd (A)
30
S odnímateľnými svorkami
Nie
Typ spínacieho kontaktu
Dvojitý kontakt
Kompletný so zásuvkou
Nie
Typ elektrického pripojenia
Ploché zásuvné pripojenie
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V)
12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V)
12 - 12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
30
S odnímateľnými svorkami
Nie
Typ spínacieho kontaktu
Dvojitý kontakt
Kompletný so zásuvkou
Nie
Typ elektrického pripojenia
Ploché zásuvné pripojenie
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V)
12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V)
12 - 12
S LED indikáciou
Nie
Typ pripojenia pomocného obvodu
Ploché zásuvné pripojenie
Typ napätia pre ovládanie
DC
Počet kontaktov ako normálne otvorený kontakt
2
Značka
Ripca
Type
Mini Relay
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X763225
EAN
8712734076474
UBB
500640179866
UNSPSC
39122300
Číslo materiálu výrobcu
2020-1