Spínače
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
Poistky, držiaky poistiek a relé
Relé
6O053386
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
Ripca Mini relé otvorené 12V 40A 5-pólové mini relé O 12V 40A 5PIN R
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O053386
Menovitý prúd (A)
40
S odnímateľnými svorkami
Nie
Typ spínacieho kontaktu
Jediný kontakt
Kompletný so zásuvkou
Nie
Typ elektrického pripojenia
Ploché zásuvné pripojenie
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V)
12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V)
12 - 12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
40
S odnímateľnými svorkami
Nie
Typ spínacieho kontaktu
Jediný kontakt
Kompletný so zásuvkou
Nie
Typ elektrického pripojenia
Ploché zásuvné pripojenie
Menovité riadiace napätie Us pri striedavom napätí 50 Hz (V)
12 - 12
Menovité riadiace napájacie napätie Us pri AC 60HZ (V)
12 - 12
S LED indikáciou
Nie
Typ pripojenia pomocného obvodu
Ploché zásuvné pripojenie
Typ napätia pre ovládanie
DC
Počet kontaktov ako normálne otvorený kontakt
1
Značka
Ripca
HS kód
85363030
Type
Mini Relay
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O053386
EAN
8712734077990
UBB
500640223094
UNSPSC
39122300
Číslo materiálu výrobcu
2746-1