Mate-N-Lock konektory
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
Svorky a konektory
Konektory
Mate-N-Lock konektory
1D597804
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
Ripca Mate-N-Lock pre plochý konektor 15-pólové puzdro 0,5-2,5 mm². 100 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D597804
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Biela
Počet pólov
15
Typ kontaktu
Bus
Materiálové puzdro
Plast
Trieda horľavosti izolačného materiálu podľa UL94
V2
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²)
0.5 - 2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ pripojenia
Iné
Farba krytu
Biela
Počet pólov
15
Typ kontaktu
Bus
Materiálové puzdro
Plast
Trieda horľavosti izolačného materiálu podľa UL94
V2
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²)
0.5 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²)
0.5 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²)
0.5 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²)
0.5 - 2.5
Materiál izolačného telesa
Polyamide (PA)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D597804
EAN
8712734084639
UBB
500640220447
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
26180-100