Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
2D982006
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
Ripca Heatshrinkable Sleeving 60m 9,0 3,0 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2D982006
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
9
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
3
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D982006
EAN
8712734048631
UBB
500640730478
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA9/3-60