Zmršťovacie konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Zmršťovacie konektory
4L254832
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
Ripca Krúžok na kábel s teplom zmraštiteľnou hadičkou 1,5-2,5 mm² modrý Ø 4,3 mm 100 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L254832
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
30.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
30.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Modrá
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
4.3
Rozsah AWG
16 - 14
Menovitý prierez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L254832
EAN
8712734010249
UBB
500644335639
UNSPSC
39121723
Číslo materiálu výrobcu
B1061402-100