text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžok na kábel s teplom zmraštiteľnou hadičkou 1,5-2,5 mm² modrý Ø 10,5 mm 100 ks


Položka č. 4F720260
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 37.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 37.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 10.5
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 4F720260
EAN 8712734010362
UBB 500644338039
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1061992-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.