text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžok na kábel 0,5-1,5 mm² červený Ø 4,3 mm 50 ks


Položka č. 0F568765
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 21.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 21.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11.2
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0F568765
EAN 8712734008369
UBB 500641057996
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 634RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.