text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ripca Krúžkové káblové ucho s teplom zmraštiteľnou hadičkou 1,5-2,5 mm² modré Ø 8,4 mm 100 ks


Položka č. 2N274833
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 35.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 35.5
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8.4
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 2N274833
EAN 8712734010331
UBB 500644337460
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1061802-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.