text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové ucho s teplom zmršťovacími hadičkami 4,0-6,0 mm² žlté Ø 10,5 mm 50 ks


Položka č. 2C963008
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 42
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm) 42
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 10.5
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 2C963008
EAN 8712734010379
UBB 500644338294
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1061993-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.