Zmršťovacie konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Zmršťovacie konektory
3L642003
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
Ripca Krúžkové káblové oko s lisovacou objímkou 0,5-1,5 mm² červené Ø 10,5 mm 100 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L642003
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
37.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyetylén (PE)
Celková dĺžka (mm)
37.5
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
10.5
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L642003
EAN
8712734010355
UBB
500644337874
UNSPSC
39121723
Číslo materiálu výrobcu
B1061991-100