text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko DIN 70mm² Ø 8,4mm 10 ks


Položka č. 9V190108
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 38
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 38
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8.4
Rozsah AWG 00 - 00
Menovitý prierez (mm²) 70 - 70
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Dĺžka príruby (mm) 20
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 9V190108
EAN 8712734115180
UBB 500640651260
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DIN708-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.