Očká
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
Svorky a konektory
Svorky
Očká
5H980601
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
Ripca Krúžkové káblové oko DIN 70mm² Ø 10,5mm 10 ks
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H980601
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
38
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm)
38
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
10.5
Rozsah AWG
00 - 00
Menovitý prierez (mm²)
70 - 70
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Áno
Dĺžka príruby (mm)
20
Značka
Ripca
Type
Battery Eyelet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H980601
EAN
8712734115197
UBB
500644358409
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
DIN7010-10