text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové oko DIN 4-6mm² Ø 8,4mm 25 kusov


Položka č. 3X540956
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 19
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Celková dĺžka (mm) 19
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8.4
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Dĺžka príruby (mm) 13
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 3X540956
EAN 8712734114978
UBB 500640651005
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DIN68-25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.